BLUELED - Tubo T8 carnicería 600mm 9W - 681060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
681060
Ref.Sonepar
228265
EAN
8499161494995
La Lámpara Especial Tubo T8 Carnicería 600mm 9W de la marca BLUELED es un producto técnico diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia nominal de 9W, este tubo de diseño T8 es ideal para la iluminación de alimentos, garantizando una iluminación óptima y segura. Su forma tubular permite una instalación sencilla y eficiente, adaptándose a diferentes espacios y necesidades. La marca BLUELED se destaca por su compromiso con la innovación y la eficiencia, ofreciendo productos que cumplen con las más altas exigencias técnicas. Este tubo T8 es una solución de iluminación especializada, diseñada para mejorar la presentación de los alimentos en carnicerías y otros establecimientos de alimentación.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED