BLUELED - Tubo T8 frutería 1200mm 18W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
684120
Ref.Sonepar
311609
EAN
8499219084031
Tubo LED especial frutería 18W 1330lm G13 1200mm Tubos LED T8 especiales para potenciar el color de los alimentos frescos: frutas, carnes, pescados, pan, etc...Incluyen fuente de alimentación interna con fusible en el casquillo para filtrar posibles picos de tensión. Están realizados en cristal con cubierta plástica para protección ante posibles roturas y su luz está libre de emisiones IR y UV, evitando así la propagación de gérmenes al evitar el aumento de temperatura en superficie.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED