BLUELED - Tubo T8 panadería 600mm 9W - 683060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
683060
Ref.Sonepar
308317
EAN
8499212340363
Tubo LED especial panadería 9W 665lm G13 600mm. Tubos LED T8 especiales para potenciar el color de los alimentos frescos: frutas, carnes, pescados, pan, etc...Incluyen fuente de alimentación interna con fusible en el casquillo para filtrar posibles picos de tensión. Están realizados en cristal con cubierta plástica para protección ante posibles roturas y su luz está libre de emisiones IR y UV, evitando así la propagación de gérmenes al evitar el aumento de temperatura en superficie.
Un producto de BLUELED
Descubra la serie BLUELED