BOSCH SECURITY - DETECTOR INTRUSION TRIPLE TECN.TRETECH BLUE LINE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de medición - Otros
Método de montaje - Montaje
Corriente de funcionamiento - 10 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 9...15 V
Característico - Superficie
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ISC-BDL2-W12G
Ref.Sonepar
207461
EAN
8717332461301
Tipo de medición:
Otros
Método de montaje:
Montaje
Corriente de funcionamiento:
10 mA
Tensión de funcionamiento (intervalo):
9...15 V
Característico:
Superficie
Altura:
105 mm
Anchura:
61 mm
Profundidad:
44 mm
Red radioeléctrica:
no
Un producto de BOSCH SECURITY
Descubra la serie BOSCH SECURITY


