BOSCH SECURITY - ESTACION DE LLAMADA GENERAL PLENA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Mesa
Con cuello de cisne - sí
Inalámbrico - no
Intervalo de frecuencia - 100...16000 Hz
Sensibilidad - 85 dB
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLE-1CS
Ref.Sonepar
207203
EAN
8717332323326
Modelo:
Mesa
Con cuello de cisne:
sí
Inalámbrico:
no
Intervalo de frecuencia:
100...16000 Hz
Sensibilidad:
85 dB
Con soporte para trípode:
sí
Estanco:
no
Estación de llamada general con 2 m de cable y conector de tipo europeo con opción de bloqueo. | - Tecla PTT para llamadas de activación | - Momentánea o de conmutación | - LED de color verde, para indicar que el micrófono está activo | - Diseño de base metálica estable con 2 m de cable fijo y un conector de tipo europeo bloqueable | - Alimentación fantasma del amplificador
Un producto de BOSCH SECURITY
Descubra la serie BOSCH SECURITY


