BOSCH SECURITY - LC1-UM06E8 ALTAVOZ DE TECHO DE 6 W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Intervalo de frecuencia - 70...20000 Hz
Capacidad de música - 9 W
Capacidad nominal - 6 W
Anchura - 220 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC1-UM06E8
Ref.Sonepar
290787
EAN
8717332338696
Color:
Otros
Intervalo de frecuencia:
70...20000 Hz
Capacidad de música:
9 W
Capacidad nominal:
6 W
Anchura:
220 mm
Altura:
220 mm
Profundidad:
125 mm
Altavoz de techo de 6 W, rejilla metálica circular integrada, unidad de 6 pulgadas, sin accesorio para montaje empotrado en techo, con certificación EN54-24, blanco RAL 9010. | - Excelente reproducción de música y voz | - Instalación sencilla con una rejilla del mismo tamaño y un completo juego de accesorios | - Posibilidad de elegir diferentes métodos de montaje en techo | - Indicación de tono piloto opcional | - EN 54-24, UL 2043. Certificación UL 1480
Un producto de BOSCH SECURITY
Descubra la serie BOSCH SECURITY


