BOSCH SECURITY - LC3-UC06 ALTAVOZ DE TECHO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Intervalo de frecuencia - 90...20000 Hz
Capacidad de música - 9 W
Capacidad nominal - 6 W
Anchura - 180 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LC3-UC06
Ref.Sonepar
207206
EAN
8717332821228
Color:
Otros
Intervalo de frecuencia:
90...20000 Hz
Capacidad de música:
9 W
Capacidad nominal:
6 W
Anchura:
180 mm
Altura:
180 mm
Profundidad:
59 mm
Altavoz de techo de 6 W, rejilla de ABS circular y marco, montaje en techo mediante 2 brazos articulados, blanco RAL 9010. | - Apto para la reproducción de voz y música | - Fabricado en ABS ligero | - Fácil de instalar | - Caja posterior opcional | - Diseño discreto
Un producto de BOSCH SECURITY
Descubra la serie BOSCH SECURITY


