BOXTAR - BORNA KVIAC- 11050 GRIS - 220304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
220304
Ref.Sonepar
830111
EAN
8499211955544
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Diámetro:
200 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Azul
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Un producto de BOXTAR
Descubra la serie BOXTAR


