BOXTAR - Mirilla abatible MAA-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Impermeable - no
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201405
Ref.Sonepar
180933
EAN
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Impermeable:
no
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Anchura:
200 mm
Grosor:
0.1 mm
Color:
Amarillo
Después de encendido:
sí
Método de montaje:
Pared
Símbolo con pictograma negro sobre fondo amarillo. Se utilizan para indicar situaciones en las que es necesario actuar con precaución y cautela.
Un producto de BOXTAR
Descubra la serie BOXTAR


