BOXTAR - Pletina derivación tierras PDT-12X3-T 58 M6 DIN84

CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Impermeable - no

  • Con símbolo de alerta/información -

  • Con texto de alerta/información - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

220501

Ref.Sonepar

158658

EAN

8499093544775

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Impermeable:

no

Con símbolo de alerta/información:

Con texto de alerta/información:

no

Diámetro:

50 mm

Grosor:

0.1 mm

Color:

Azul

Después de encendido:

Método de montaje:

Pared

Un producto de BOXTAR

Descubra la serie BOXTAR