BPM LIGHTING - ARO EMP.CUADRADO ORIENTABLE NI.SAT.HALÓGENO GU5,3

Bpm Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BPM LIGHTING - ARO EMP.CUADRADO ORIENTABLE NI.SAT.HALÓGENO GU5,3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1284 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3011

Ref.Sonepar

124045

EAN

8436031570076

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Níquel

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

12...12 V

Distribución del haz:

Simétrico

Potencia máxima del sistema:

50 W

Un producto de BPM LIGHTING

Descubra la serie BPM LIGHTING