Fin de vida

BPM LIGHTING - LUM.EMPOT.CUAD.4211 GU5.3 Al BL.

Bpm Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BPM LIGHTING - LUM.EMPOT.CUAD.4211 GU5.3 Al BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de portalámparas - GU5.3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4211

Ref.Sonepar

103289

EAN

8436031571103

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Un producto de BPM LIGHTING

Descubra la serie BPM LIGHTING