Fin de vida

BPM LIGHTING - LUM.EMPOT.CUAD.4221 GU10 Al BL.

Bpm Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BPM LIGHTING - LUM.EMPOT.CUAD.4221 GU10 Al BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4221GU

Ref.Sonepar

177115

EAN

8499213008552

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Un producto de BPM LIGHTING

Descubra la serie BPM LIGHTING