BPM LIGHTING - Luminaria empotrable cuadrado 3000 GU5.3 aluminio rayado

Bpm Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BPM LIGHTING - Luminaria empotrable cuadrado 3000 GU5.3 aluminio rayado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de portalámparas - GU5.3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3000

Ref.Sonepar

100503

EAN

8436031570014

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Níquel

Tipo de tensión:

CA

Temperatura de color:

3000...3000 K

Un producto de BPM LIGHTING

Descubra la serie BPM LIGHTING