BPM LIGHTING - Luminaria empotrable cuadrado 3070 GU5.3 aluminio

Bpm Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BPM LIGHTING - Luminaria empotrable cuadrado 3070 GU5.3 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3070

Ref.Sonepar

146480

EAN

8436031570601

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Aluminio

Tipo de tensión:

CA

Un producto de BPM LIGHTING

Descubra la serie BPM LIGHTING