BPM LIGHTING - Luminaria empotrable redondo 3005 GU5.3 aluminio

Bpm Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
BPM LIGHTING - Luminaria empotrable redondo 3005 GU5.3 aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar - sí

  • Apto para montaje en techo - sí

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tipo de portalámparas - GU5.3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3005

Ref.Sonepar

126990

EAN

8436031572216

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

sí

Apto para montaje en techo:

sí

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tipo de portalámparas:

GU5.3

Receptáculo de color:

Aluminio

Tipo de tensión:

CA

Un producto de BPM LIGHTING

Descubra la serie BPM LIGHTING