BRADY - 110929 BRADY M21-1250-427

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - 110929  BRADY M21-1250-427

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo -

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Otros

  • Transparente -

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

110929

Ref.Sonepar

512844

EAN

8499093550769

Auto adhesivo:

Texto:

Sin inscripción

Color:

Otros

Transparente:

Magnético:

no

Longitud:

4.3 mm

Anchura:

30.48 mm

Etiquetas autolaminadas.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY