BRADY - 38MM SAF PADLOCK W/PS YELLOW KD 6 PK 38MM SAFETY PADLOCK YELLOW KD 6 PK 38.00 MM 86.50 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bloqueo de material - Otros
Anchura del cierre - 38 mm
Modelo de discusión - no
Grillete de material - Otros
Altura del enganche - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
813596
Ref.Sonepar
256788
EAN
00403318480883
Bloqueo de material:
Otros
Anchura del cierre:
38 mm
Modelo de discusión:
no
Grillete de material:
Otros
Altura del enganche:
38 mm
Anchura de argolla:
33 mm
Diámetro de argolla:
6.5 mm
Con cerradura de combinación:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


