BRADY - AC-2-L16/WIDTH:16.00MM/ PACKAGING:BOX/1 - SA0216
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Anchura - 16 mm
Color - Otros
Transparente - sí
Sobreimpresión - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SA0216
Ref.Sonepar
513205
EAN
8499213274452
Material:
Otros
Anchura:
16 mm
Color:
Otros
Transparente:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Soportes de cables MT, modelo 2, soportes Ademark de 16 mm de largo, AC-2-L16


