BRADY - AC-3-L30

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - AC-3-L30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SA0330

Ref.Sonepar

742603

EAN

8499210725568

¡Los candados de nailon Brady SafeKey son lo último en cerraduras para todas sus necesidades de seguridad! Complementan la gama de candados Brady SafeKey y tienen las mismas características. El mecanismo de llave nuevo e innovador le ofrece posibilidades de llave mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro. El exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de golpes cuando se inserta la llave. El mecanismo de bloqueo tiene 6 hojas de acero de precisión para una gran cantidad de diferencias de claves y resistencia a manipulaciones. Las cerraduras son livianas y resisten impactos, temperaturas, productos químicos y corrosión. Su cuerpo no conductor y antichispas presenta un diseño acanalado para facilitar el agarre y manejo. El cuerpo de la llave y la cerradura del mismo color permite una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada cerradura. Retención de la llave (la llave no se soltará hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Se encuentran disponibles claves personalizadas, grabados, gráficos, Master Key y Grand Master Key; consulte nuestras capacidades de personalización. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener gráficos de claves personalizados.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY