BRADY - ADJUSTABLE LOCKOUT STATIONS - EXTRA-LARGE LOCKOUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Adecuado para el número de llaves - 25
Altura - 762 mm
Anchura - 635 mm
Profundidad - 133 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050993
Ref.Sonepar
731437
EAN
75447350993
Material:
Otros
Adecuado para el número de llaves:
25
Altura:
762 mm
Anchura:
635 mm
Profundidad:
133 mm
Con cierre:
no
Armario de llaves de emergencia:
no
Con cristales rotos:
no
Con alarma/zumbido:
no
Construida con resistente poliestireno blanco con orificios pre-perforados para un sencillo montaje mural. Orificios de estilo de bastidor de montaje perforados en la parte trasera (se suministran 8 ganchos estándar). Raíl integrado con capacidad para 20-25 candados, e función del tamaño. No se incluye ningún componente.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


