BRADY - ARROW TAPE: WHITE/GREEN 50MMX33M - 275113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del texto - Blanco
Color de la cinta - Verde
Longitud correa/cinta/unión - 33 m
Anchura de banda - 50 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
275113
Ref.Sonepar
397474
EAN
66282017434
Color del texto:
Blanco
Color de la cinta:
Verde
Longitud correa/cinta/unión:
33 m
Anchura de banda:
50 mm
Resistente al calor:
sí
La cinta con flechas indicadoras de la dirección del flujo puede aumentar la seguridad y mejorar la eficacia operativa, y proporciona una visibilidad de 360 grados.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


