BRADY - ASSY, PKGD, LARGE, BUTTERFLY LOCKOUT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Diámetro nominal de la válvula de mariposa - 50.8...102 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
121505
Ref.Sonepar
512897
EAN
00754473708573
Tipo de accesorio:
Otros
Diámetro nominal de la válvula de mariposa:
50.8...102 mm
Dispositivo de bloqueo de válvulas de mariposa. Puede servir para bloquear una válvula de mariposa en la posición CERRADA amordazando la maneta de forma que no se pueda accionar ni mover. Este dispositivo está disponible en dos tamaños (pequeño y grande), y se puede usar con los siguientes grosores de manetas de válvula:
Pequeño: 3,20 mm a 63,50 mm
Grande: 50,80 mm s 102 mm
Pequeño: 3,20 mm a 63,50 mm
Grande: 50,80 mm s 102 mm
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


