BRADY - B30-262-7569-CLP1 PRE-PRINTED GHS/CLP 155*105MM

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - B30-262-7569-CLP1 PRE-PRINTED GHS/CLP  155*105MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Otros

  • Color - Otros

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

121645

Ref.Sonepar

512899

EAN

8499094687914

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Otros

Color:

Otros

Transparente:

no

Magnético:

no

Anchura:

105 mm

Altura:

155 mm

Se suministra con rombos rojos preimpresos, preparada para que usted imprima la advertencia requerida de acuerdo con la normativa vigente

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY