BRADY - B30C-1125-569-WT HIGH PERFORMANCE POLYESTER TAPE F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de la cinta - Blanco
Longitud correa/cinta/unión - 30.4 m
Anchura de banda - 29 mm
Resistente al calor - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
117988
Ref.Sonepar
268689
EAN
00754473210724
Color de la cinta:
Blanco
Longitud correa/cinta/unión:
30.4 m
Anchura de banda:
29 mm
Resistente al calor:
sí
Para el etiquetado de superficies lisas o de acero inoxidable. Se aplica mejor en superficies muy lisas y es ideal para su montaje en paneles rígidos. El B-569 se adhiere a superficies lisas con la misma durabilidad que el B-595.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


