BRADY - B30C-1125-595-WT INDOOR/OUTDOOR VINYL TAPE FOR BBP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de la cinta - Blanco
Longitud correa/cinta/unión - 30.4 m
Anchura de banda - 29 mm
Resistente al calor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142030
Ref.Sonepar
512920
EAN
8499093999490
Color de la cinta:
Blanco
Longitud correa/cinta/unión:
30.4 m
Anchura de banda:
29 mm
Resistente al calor:
no
Vinilo duradero de baja contracción con nuestro adhesivo más altamente adherente. Se adapta a superficies irregulares, curvas, rugosas y texturizadas (muros de cemento pintado, madera irregular, plásticos texturizados, tuberías con aislamiento de papel, superficies con recubrimiento de polvo). Se adhiere a artículos «difíciles» con baja tensión en superficie (tuberías de PVC, maletines de transporte moldeados por soplado, plásticos ABS y plásticos reciclados)
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


