BRADY - B30C-3000-595-WT INDOOR/OUTDOOR VINYL TAPE FOR BBP3X/S3XXX/I3300 PRINTERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142028
Ref.Sonepar
892635
EAN
00754473183356
Los candados compactos de nailon Brady SafeKey son una gama de candados pequeños y livianos adecuados para programas de aislamiento energético o en espacios pequeños. Complementan la gama de candados Brady SafeKey y tienen las mismas características. El mecanismo de llave nuevo e innovador le ofrece posibilidades de llave mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional, sin sacrificar un bloqueo seguro. El exclusivo mecanismo de bloqueo está aislado y no es conductor para proteger a los trabajadores de golpes cuando se inserta la llave. El mecanismo de bloqueo tiene 6 hojas de acero de precisión para una gran cantidad de diferencias de claves y resistencia a manipulaciones. Las cerraduras son compactas y livianas y resisten impactos, temperaturas, productos químicos y corrosión. Su cuerpo no conductor y antichispas presenta un diseño acanalado para facilitar el agarre y manejo. El cuerpo de la llave y la cerradura del mismo color permite una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada cerradura. Se encuentran disponibles claves personalizadas, grabados, gráficos, Master Key y Grand Master Key; consulte nuestras capacidades de personalización. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener gráficos de claves personalizados.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


