BRADY - B30EP-167-593-WT RAISED PROFILE LABELS FOR BBP3X PRINTERS 38.10 MM 30.48 MM - 118051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
118051
Ref.Sonepar
268693
EAN
00754473211356
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
38.1 mm
Altura:
30.48 mm
Las etiquetas EPREP (Engraved Plate REPlacement, es decir, etiquetas de sustitución de placas grabadas) se han diseñado para la identificación de paneles de parcheo con el fin de identificar botones externos, interruptores y puntos de conexión interna.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


