BRADY - B33-1-423 POLYESTER LABELS FOR THE BBP33 PRINTER 6 - 133788

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - B33-1-423 POLYESTER LABELS FOR THE BBP33 PRINTER 6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

133788

Ref.Sonepar

512902

EAN

00754473910631

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Anchura:

6.35 mm

Altura:

19.05 mm

BBP33/i3300, etiquetas de poliéster para las impresoras BBP33/i3300, B33-1-423

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY