BRADY - B33-121-427 SELF-LAMINATING VINYL LABELS FOR THE B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142871
Ref.Sonepar
269549
EAN
00662820967118
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
44.45 mm
Altura:
38.1 mm
BBP33/i3300, etiquetas de vinilo autolaminado para las impresoras BBP33/i3300, B33-121-427
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


