BRADY - B33-211-427 SELF-LAMINATING VINYL LABELS FOR THE B

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - B33-211-427 SELF-LAMINATING VINYL LABELS FOR THE B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Blanco

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

361641

Ref.Sonepar

513015

EAN

00888434096291

Auto adhesivo:

sí

Texto:

Sin inscripción

Color:

Blanco

Transparente:

no

Magnético:

no

Anchura:

25.4 mm

Altura:

25.4 mm

BBP33/i3300, etiquetas de vinilo autolaminado para las impresoras BBP33/i3300, B33-211-427

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY