BRADY - B33-517-427 SELF-LAMINATING VINYL LABELS FOR THE B - 361658
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
361658
Ref.Sonepar
513016
EAN
00888434096314
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
38.1 mm
Altura:
63.5 mm
BBP33/i3300, etiquetas de vinilo autolaminado para las impresoras BBP33/i3300, B33-517-427
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


