BRADY - B33D-125-2-7641Y PERMASLEEVE LOW SMOKE HALOGEN FREE SLEEVES FOR BBP33/I3300 PRINTERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140920
Ref.Sonepar
809235
EAN
00754473941499
Obtenga una impresión de precisión rápida y eficiente para etiquetado de gran volumen y mezcla. La impresora y el software permiten una rápida configuración de etiquetas y cambios de material sin desperdicio., 300 ppp; imprime fuentes pequeñas con precisión, no requiere calibración ni ajustes de configuración de calor y velocidad, cambios de material en 20 segundos, anchos de etiqueta de 5,08 mm a 101,6 mm, pausa, reanuda y almacena trabajos de impresión en la impresora en una cola ajustable con protección contra sobrescritura, Pantalla táctil a color de 178 mm y cortador automático incorporado, construcción sólida con marco totalmente metálico, reconocimiento de piezas de etiquetas con 1 clic y configuración con Brady Workstation Product y Wire ID Software Suite, intuitivo y fácil de operar
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


