BRADY - B826/B674 LOCKOUT LABELS 6 SETS / PK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Con inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050281
Ref.Sonepar
618832
EAN
00754473502812
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Con inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
114.3 mm
Altura:
19.05 mm
Las etiquetas para candados de acero transmiten un mensaje claro a los trabajadores cuando una máquina está fuera de servicio a la espera de que le realicen alguna tarea de reparación o de mantenimiento. Las etiquetas están fabricadas en vinilo duradero e incluyen sobrelaminados B-674 para ofrecer una mayor durabilidad. Su superficie apta para la escritura admite marcador, lápiz o bolígrafo.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


