Fin de vida

BRADY - BALL VALVE LO - LRG 9/32" STEEL

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - BALL VALVE LO - LRG 9/32" STEEL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

065669

Ref.Sonepar

775857

EAN

8499094412929

Tipo de accesorio:

Otros

El diseño de una pieza, fácil de usar, hace de nuestros bloqueos de válvulas con volante estándar la herramienta ideal para bloquear sus válvulas con volante de un cuarto de vuelta en la posición OFF. Orificios para arcos de candado de 7 mm. Para uso con válvulas con volante de tamaños entre 31,75 mm y 76 mm

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY