BRADY - BALL VALVE LOCKOUT-PR-LARGE PRINZING BALL VALVE LOCKOUT 305.00 MM 220.00 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800111
Ref.Sonepar
261175
EAN
8499094162596
Tipo de accesorio:
Otros
Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental. Bloquea tuberías desde 50 hasta 200 mm en posición cerrada
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY