BRADY - BALL VALVE LOCKOUT-PR-SMALL PRINZING BALL VALVE LOCKOUT 134.29 MM 103.45 MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800110
Ref.Sonepar
265989
EAN
8499093068912
Tipo de accesorio:
Otros
Las dos mitades del dispositivo rodean la palanca de la válvula con palanca para garantizar que la válvula no se activa de forma accidental. Bloquea tuberías de 12,50 a 31 mm en posición abierta y cerrada.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY