BRADY - BMP21 CARTRIDGE B342 BLACK ON WHITE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 7.14 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 2.36 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
110925
Ref.Sonepar
243656
EAN
8499093550752
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
7.14 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
2.36 mm
Diámetro nominal (pulgadas):
1/4 pulgada
Grosor de pared tras retracción:
0.64 mm
Longitud:
2100 m
Temperatura de operación:
-55...130.6 °C
Color:
Blanco
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
no
Con pegamento interior:
no
Imprimible:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


