BRADY - BMP71-QWERTY-EU BMP71 LABEL PRINTER - QWERTY EU 24

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - BMP71-QWERTY-EU BMP71 LABEL PRINTER - QWERTY EU 24

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Etiquetadora electrónica

  • Resolución de impresión - 300 DPI

  • Proceso de impresión - Impresora térmica

  • Método de entrada - QWERTY

  • Repetición de texto - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

710599

Ref.Sonepar

256946

EAN

8499093068899

Modelo:

Etiquetadora electrónica

Resolución de impresión:

300 DPI

Proceso de impresión:

Impresora térmica

Método de entrada:

QWERTY

Repetición de texto:

sí

Apto para cinta metálica:

no

BMP™71, una impresora inteligente para imprimirlo todo. Esta novedosa impresora portátil de Brady Mobile le ayuda a enfrentarse a cualquier situación, acelera su proceso de etiquetado y le permite desplazarse donde necesite. Imprime cualquier etiqueta continua o precortada (también etiquetas personalizadas) de hasta 50,8 mm en más de 30 materiales diferentes. Su teclado QWERTZ completo le permite cambiar para escribir con las dos manos, y la pantalla ampliada a todo color le muestra la etiqueta completa. Funciona tanto con batería recargable de iones de litio o pilas AA. 2 años de garantía. Esta impresora se entrega con un conjunto gratuito del software de diseño básico de Brady Workstation, que le permite comenzar de inmediato a diseñar señales y etiquetas profesionales.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY