BRADY - BUTT SAF COVER FOR BUTT IEC 22.5MM PUSH BUTTON SA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cierre
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
148646
Ref.Sonepar
512957
EAN
75447358145
Tipo de accesorio:
Cierre
Material:
Otros
El diseño de válvulas con volante plegables de Brady ofrece un bloqueo seguro para una mayor variedad de válvulas, mediante el uso de menos dispositivos. Estas cubiertas rotan fácilmente alrededor de las manetas de las válvulas hasta la posición de accionamiento completo, a la vez que se pliegan en tamaños más compactos para un sencillo almacenamiento en las carretillas de mantenimiento y en los kits de bloqueo. Nuestros sistemas de bloqueo de válvulas con volante plegables tienen un exclusivo centro de bloqueo que admite válvulas OS & Y o de “vástago alto", así como bloqueos con arcos de un diámetro de hasta 9,53 mm. Se incluyen etiquetas de peligro en inglés, español y francés.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


