BRADY - CABLE LOCKOUT DEVICE PR CABLE LOCKOUT DEVICE PR -
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cadena
Longitud - 1.8 mm
Anchura - 148.5 mm
Color - Rojo
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
800112
Ref.Sonepar
513071
EAN
8499093068929
Modelo:
Cadena
Longitud:
1.8 mm
Anchura:
148.5 mm
Color:
Rojo
Material:
Otros
Bloquea válvulas con volante, botellas de gas, dispositivos eléctricos y mucho más. Proporcione información adicional combinando el dispositivo con una etiqueta (no incluida)
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


