BRADY - CABLE PARA BLOQUEO 5M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cadena
Longitud - 5 mm
Anchura - 63.5 mm
Color - Rojo
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
145551
Ref.Sonepar
397457
EAN
00754473543686
Modelo:
Cadena
Longitud:
5 mm
Anchura:
63.5 mm
Color:
Rojo
Material:
Acero
Dispositivo versátil para bloquear varios puntos eléctricos o de aislamiento de energía de válvulas. El cuerpo de seguridad con forma de mandíbula identifica claramente la aplicación del equipo y permite utilizar hasta 6 candados de seguridad para garantizar un bloqueo seguro
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


