BRADY - Candado de bloqueo de seguridad de 38,10 mm Azul - pack 6 unidades

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - Candado de bloqueo de seguridad de 38,10 mm Azul - pack 6 unidades

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bloqueo de material - Otros

  • Anchura del cierre - 38 mm

  • Modelo de discusión - no

  • Grillete de material - Otros

  • Altura del enganche - 38 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

813593

Ref.Sonepar

256793

EAN

8499094720000

Bloqueo de material:

Otros

Anchura del cierre:

38 mm

Modelo de discusión:

no

Grillete de material:

Otros

Altura del enganche:

38 mm

Anchura de argolla:

33 mm

Diámetro de argolla:

6.5 mm

Con cerradura de combinación:

no

Los candados de seguridad de Brady son los bloqueos definitivos para todas sus necesidades de seguridad. Su cilindro exclusivo está aislado para proteger a los trabajadores ante las descargas cuando se inserta la llave y cuenta con 6 pasadores de maquinado preciso para ofrecer cortes de llaves más exclusivos a prueba de manipulaciones. La ranura de llave paracéntrica reservada proporciona una seguridad óptima y el diseño especial evita que la llave se libere hasta que se cierre el arco del candado. Los bloqueos son compactos y ligeros, y tienen un extraordinaria resistencia a los impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. El cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. 1 llave suministrada con cada bloqueo. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Hay registros y llaves personalizados disponibles. Estos candados tienen la ventaja añadida de ser completamente resistentes a la electricidad. El arco de plástico corta la corriente eléctrica del arco a la llave.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY