BRADY - CANDADOS SAFEKEY - NYLON ROJO

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - CANDADOS SAFEKEY - NYLON ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Bloqueo de material - Otros

  • Anchura del cierre - 38 mm

  • Modelo de discusión - no

  • Grillete de material - Otros

  • Altura del enganche - 38 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

150321

Ref.Sonepar

316036

EAN

00754473611361

Bloqueo de material:

Otros

Anchura del cierre:

38 mm

Modelo de discusión:

no

Grillete de material:

Otros

Altura del enganche:

38 mm

Anchura de argolla:

33 mm

Diámetro de argolla:

6.4 mm

Con cerradura de combinación:

no

Los candados SafeKey Nylon de Brady son los candados definitivos para todas sus necesidades de seguridad. Complementan la gama de candados SafeKey de Brady y tienen las mismas características. El mecanismo innovador y de nuevo diseño de la llave le ofrece posibilidades mucho más exclusivas que un candado de seguridad estándar convencional sin sacrificar la seguridad del bloqueo. El exclusivo mecanismo del candado está aislado y no es conductor, por lo que los trabajadores están protegidos frente a posibles descargas eléctricas cuando se inserta la llave. El mecanismo del candado tiene 6 pasadores de cilindro de acero de precisión para un gran número de diferencias de llave y resistencia a la manipulación. Los candados son ligeros y resistentes a impactos, la temperatura, los productos químicos y la corrosión. Su cuerpo no conductor, que no produce chispas, tiene un diseño estriado para ofrecer un mejor manejo y agarre. La llave y el cuerpo del candado de color a juego permiten una rápida identificación en la aplicación. Se suministra 1 llave con cada candado. Retención de llave (la llave no se podrá sacar hasta que el arco del candado esté bien cerrado). Es posible personalizar las llaves, los grabados, los registros, la llave maestra y la gran llave maestra: descubra nuestras posibilidades de personalización.

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY