BRADY - CARTEL PROHIBIDO FUMAR PIC P002-DIA 100-PE-CRD/1 - 821996
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Con símbolo de alerta/información - sí
Con texto de alerta/información - no
Diámetro - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
821996
Ref.Sonepar
513102
EAN
75447332289
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Con símbolo de alerta/información:
sí
Con texto de alerta/información:
no
Diámetro:
100 mm
Grosor:
0.1 mm
Con material de montaje:
sí
Color:
Blanco
Después de encendido:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


