Fin de vida

BRADY - CHAIN SECURITY 8 MM 2 PK

Brady Identificacion, S.L.
CopiarCopiar
BRADY - CHAIN SECURITY 8 MM 2 PK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cadena de eslabones

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Ancho del enlace - 8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

805845

Ref.Sonepar

776042

EAN

00662820050728

Modelo:

Cadena de eslabones

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Ancho del enlace:

8 mm

Mucho más seguro que los cables de acero. Se entrega con una funda de tejido, que protege las superficies pintadas y cromadas contra posibles daños

Un producto de BRADY

Descubra la serie BRADY