BRADY - CINTA AMARILLA/NEGRA 50.80MM (30M) - 104317
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sobreimpresión - Banda
Color - Otros
Detectable/trazable - no
Anchura - 50.8 mm
Longitud - 30.48 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
104317
Ref.Sonepar
512836
EAN
00754473160951
Sobreimpresión:
Banda
Color:
Otros
Detectable/trazable:
no
Anchura:
50.8 mm
Longitud:
30.48 m
Las cintas ToughStripe extremadamente duraderas para marcaje de suelo están hechas de poliéster resistente con adhesivo altamente adherente. Un marcaje de suelo visible mejora la seguridad y la organización prácticamente en cualquier entorno industrial.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


