BRADY - COBRA CABLE 200CM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro exterior - 8 mm
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
805844
Ref.Sonepar
776041
EAN
04003318257186
Diámetro exterior:
8 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Otros
Cable de acero flexible con revestimiento protector de PVC para su uso con un candado
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


