BRADY - COMPACT SAFETY PADLOCK 38MM SHACKLE KEYED DIFFEREN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Bloqueo de material - Otros
Anchura del cierre - 32 mm
Modelo de discusión - no
Grillete de material - Aluminio
Altura del enganche - 38 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
814126
Ref.Sonepar
397492
EAN
4003318543500
Bloqueo de material:
Otros
Anchura del cierre:
32 mm
Modelo de discusión:
no
Grillete de material:
Aluminio
Altura del enganche:
38 mm
Anchura de argolla:
26 mm
Diámetro de argolla:
4.7 mm
Con cerradura de combinación:
no
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


