BRADY - CONTINUOUS VINYL TAPE FOR BBP3X PRINTERS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de la cinta - Rojo
Longitud correa/cinta/unión - 30 m
Anchura de banda - 101 mm
Resistente al calor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
120919
Ref.Sonepar
512893
EAN
00754473701758
Color de la cinta:
Rojo
Longitud correa/cinta/unión:
30 m
Anchura de banda:
101 mm
Resistente al calor:
no
La cinta B-7569 es idónea para etiquetas tanto de interior como de exterior, incluyendo etiquetas 5S, etiquetas de seguridad, etiquetas de advertencia, marcadores de tuberías, etiquetas de equipamiento y etiquetas de lugar de trabajo visual.
Un producto de BRADY
Descubra la serie BRADY


